曜日別特売
9847-1/2 (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 19068367

(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個サイズ(inch)1/2トラスコ品番835-6542注文コード19068367品番9847-1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQサイズ(inch)1/2トラスコ品番835-6542材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする