KNIPEX(クニペックス)
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ(inch)
9/16
トラスコ品番
835-6543
注文コード
19068376
品番
9847-9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)
1/2SQ
サイズ(inch)
9/16
トラスコ品番
835-6543
材質
クロームバナジウム鋼
定格絶縁電圧(V)
1000
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい