KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の ラチェットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ラチェットレンチ
(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19068464
品番
9842
参考基準価格(税別)
¥28,550
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900
材質
クロームバナジウム鋼
長さ(mm)
265
質量(g)
600
定格絶縁電圧(V)
1000
差込角(sq.)
1/2SQ
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい