(1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19068473 品番9841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番835-6526 長さ(mm)265 質量(g)600 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)1/2SQ
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする