40°先曲ラジオペンチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 トラスコ品番446-7566 注文コード19068744 品番2621-200SB
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は全長・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3.0 質量(g)171 口先長(mm)73(曲がり23) トラスコ品番446-7566 先端40°先曲 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19068753
2022-12-30
用途:
修理作業

クニペックスの挟む工具は、どれも非常にカッチリと出来ている。一度使うと他のメーカーの工具は使う気がしなくなるほどだ。
ただ高価なのがたまに傷というやつだ。(だから星4つ)
奥まった部分の小さなボルトを穴に収めたりする場合とか、普通のペンチでは柄がジャマになる時使います。
なくさなければ、一生道具になると思います。

対象商品:
19068744
2022-08-29
用途:
自動車整備
加藤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウォーターホースのクリップ脱着、コネクタ取り外し、テコの力を使っての部品取り外し、
等、使用頻度は大変多く、20年以上、買い替えながら使っています。数年使っても先端の
形状は変化しにくい。

対象商品:
19068762
2021-02-11
用途:
流石にクニペックスです。
自動車・二輪車・自転車関連業

ピカピカの分厚いメッキは施されていませんが、精度が高く品質は流石です。大切に使ってゆきます。

対象商品:
19068735
2019-01-08
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

https://www.monotaro.com/p/8961/1603/ ロングあるよ。

1人が参考にしています
対象商品:
19068744
2019-03-31
用途:
機械のメンテナンス
キデンリース株式会社 様 (サービス業)

クニペックスは世界的にも信頼のおけるメーカーで、整備歴20年の自分のつかみ物系のほとんどはクニペックスです。

対象商品:
19068726
2017-04-05
用途:
自動車整備
キャロルひろ 様

使い勝手はよいが必要だったのはロング40°がほしかったので、ざんねんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする