45°先曲ニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19068778 品番3125-160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ニードルノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)123 口先長(mm)55(曲がり27) 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)1.8
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする