アジャスティングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19068866 品番3211-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。

種類精密プライヤ 全長(mm)135 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)12.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)73 口先長(mm)34 先端厚さ(mm)1.5 先端幅(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする