KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
アッセンブリープライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19068902
品番
2801-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
446-7591
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
幅(mm)
(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)
(ジョイント部)10.5
質量(g)
197
口先長(mm)
33
先端厚さ(mm)
10.5
先端幅(mm)
4