8801-180SB アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068936 8801-180SB アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068936 8801-180SB アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068936 8801-180SB アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068936 8801-180SB アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19068936

アリゲーター ウォーターポンププライヤー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19068936 品番 8801-180SB
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

全長(mm)180 口幅調節9段階 質量(g)180 最大口開き(mm)36 タイプソフトプラスチックハンドル トラスコ品番766-8414 呼び寸法(mm)180
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19068936
2020-10-12
用途:
配管工事及び設備工事
新井勝弘 様 (その他業種)

小型で狭い場所での作業に向いている。力が均一で掴みやすい

対象商品:
19068963
2020-05-29
用途:
車、バイクの整備等
サービス業

グリップが握りやすく、力も入れ易い。少し値段は上がりますが。

対象商品:
19068963
2019-12-10
用途:
ナット締め
その他業種

同社のコブラと併用して使っています。
違いは開口度とストップボタンの有無(アリゲーターには無い)ですが、それぞれの特徴を活かして使うことで、効率良く作業できます。
開口度を決める時は、半円状のボッチの下端を先に決めてやるのがコツです。
主に180mmを使っていますが、サイズ的には小さく、1本だけ所有するなら250mmでも良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19068945
2019-11-08
用途:
どんな作業でも必須工具です
VOID 様

さすがクニペックスです、たいした力を入れなくてもガッチリ保持してくれます。
「コブラ」ほど細かい開口調整できませんが当方、左利きのため「コブラ」では
調整時に持ち返る必要があり使い辛いので「アリゲーター」にしましたが何の問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
19068936
2020-01-19
用途:
DIY

勝手に広がることはなく、しっかりとした作りで満足しています。

対象商品:
19068927
2018-10-14
用途:
設備工事や水道工事
建設業・工事業

力入れずにしっかりはさめる。
以前も使用していたが、現場に忘れてしまい再度購入です。

対象商品:
19068927
2018-06-30
用途:
建築現場にて機械系作業

1〜3ミリ厚の鋼板の曲げ加工、ボルトナットの締結や緩め作業時のインパクトドライバー使用時のボルト、ナット頭の受け、50ミリ程度のパイプを掴んで回す、大きめの割ピンの曲げ作業等掴む作業全般、時には#60以上のローラーチェーンジョイント時のチェーン引き寄せ作業に使用しています。3枚合わせ形状のため安心して強い力もかけられますし、他メーカー製に比べ遊びが少なくカッチリとしているおかげでダイレクトに感触が伝わるため、強い力でより繊細な作業が可能になります。耐久性も思っている以上にあり溶接時のサポート的な使い方をしない限りは壊れる気配もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
19068963
2018-09-19
用途:
あらゆる作業

ウォーターポンププライヤーというものには
いつもいつもイライラさせられていましたが
この商品は完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする