イグニッションプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19069033 品番2701-160
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)120 口先長(mm)47 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする