3531-115 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス) 19069295

精密用プライヤー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)115 トラスコ品番446-7825 注文コード19069295 品番3531-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は全長・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
種類精密プライヤ 全長(mm)115 質量(g)58 口先長(mm)22.5 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)1 トラスコ品番446-7825 幅(mm)(ジョイント部)9.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19069295 3531-115 89694491 3531-115 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス) 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス) 1丁 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694482
2020-11-07
用途:
アクセサリー製作

手にすれば分かりますが、工作精度がホームセンターで販売しているものと天と地ほどの差があります。

対象商品:
19069286
2021-01-14
用途:
アクセサリー製作

届いてみたらまさかの旧タイプ!
写真が旧タイプなのは分かっていましたが、35 21 115は、写真が旧タイプでも新タイプが届いたので、これも写真の更新をしていないだけかと思っていましたが、新タイプ発売から2年も経っているのに旧タイプが届くとは…
正直、最悪の気分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする