精密用プライヤー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)115 トラスコ品番446-7833 注文コード19069304 品番3532-115SB
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
種類精密プライヤ 全長(mm)115 質量(g)72 口先長(mm)22.5 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)1 トラスコ品番446-7833 幅(mm)(ジョイント部)9.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694482
2020-11-07
用途:
アクセサリー製作

手にすれば分かりますが、工作精度がホームセンターで販売しているものと天と地ほどの差があります。

対象商品:
19069286
2021-01-14
用途:
アクセサリー製作

届いてみたらまさかの旧タイプ!
写真が旧タイプなのは分かっていましたが、35 21 115は、写真が旧タイプでも新タイプが届いたので、これも写真の更新をしていないだけかと思っていましたが、新タイプ発売から2年も経っているのに旧タイプが届くとは…
正直、最悪の気分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする