遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
手にすれば分かりますが、工作精度がホームセンターで販売しているものと天と地ほどの差があります。
届いてみたらまさかの旧タイプ!写真が旧タイプなのは分かっていましたが、35 21 115は、写真が旧タイプでも新タイプが届いたので、これも写真の更新をしていないだけかと思っていましたが、新タイプ発売から2年も経っているのに旧タイプが届くとは…正直、最悪の気分です