エレクトロプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19069453 品番1381-200SB
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 用途電気工事のあらゆる作業に最適 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)265 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする