グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19069663 品番 4104-300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム

種類グリッププライヤ 全長(mm)300 使用範囲(mm)(丸)65、(四角)30、(六角)34 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム 質量(g)923

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする