クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19069733 品番9750-01
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

種類その他プライヤ 圧着範囲(mm2)0.4-1.1 全長(mm)155 用途シングルスコッチロックコネクター用 質量(g)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする