※力がかかるとセルフロックされます

8722-250SB ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス) 19070083 8722-250SB ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス) 19070083 8722-250SB ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス) 19070083 8722-250SB ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス) 19070083

ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19070083 品番 8722-250SB
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造
手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

全長(mm)250 使用範囲(mm)(パイプ)50、(ナット)46 トラスコ品番497-0632 質量(g)366 呼び寸法(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19070083
2022-02-25
用途:
清掃機器のメンテナンス
ペンギンワックス株式会社 様 (サービス業)

噂通りの素晴らしい工具です。
食いつきも非常によく、ホームセンターなどで売っている安価なプライヤーには
もう戻れません、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする