KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ関連品
コントロールキャビネットキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19070117
品番
1102
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
4,498
バスケットに入れる
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)
(四角)5、6、8、(三角)9、(かぎ型)3-5
トラスコ品番
752-0999
全長(mm)
44
質量(g)
65
先端形状
四角/三角/かぎ型