ダックビルプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19070388 品番3301-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番446-7698 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)15 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)103 口先長(mm)55 先端厚さ(mm)9 先端幅(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする