KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 帆布製
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19070433
品番
002110LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×340×200
色
ブラック
用途
工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。
トラスコ品番
752-1057
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×340×200
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
340
注意
※工具は付属しておりません。