3111-160SB ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19070564

3111-160SB ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19070564
3111-160SB ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19070564

ニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19070564品番3111-160SB
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズトラスコ品番446-7671材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)100口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする