8320-015 パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス) 19070607 8320-015 パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス) 19070607

パイプレンチ(45°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19070607 品番 8320-015
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

使用範囲(パイプ)Φ2.3/8inch、0-60mm 全長(mm)430 質量(g)1408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする