プライヤーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード19070862 品番002009V01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。

種類セット品 トラスコ品番496-6431 セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250) 質量(g)950 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする