ペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 注文コード19071072 品番0305-200SB
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。

全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(Φmm) 硬線2.5 切断能力(mm)銅13.0 切断能力(Φmm) アルミ線13.0 切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071158
2020-02-14
用途:
通常ペンチの作業

流石クニペックスです。言うこと有りません!おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
19071045
2017-05-23
用途:
網の修理

今までは、ペンチとニッパを入れ替えながら使っていましたが大変万灯でした。このペンチを使うと引っ張りも切断も一つでできるので、大変重宝しています。値段もいいですが、切れ味も抜群で凄い一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする