※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1丁
全長(mm)200
トラスコ品番471-3311
注文コード19071115
品番0301-200
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます
他の種類を見る
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。