ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19071255 品番 9825-04
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ4 軸長(mm)200 全長(mm)320 質量(g)85 規格DIN EN/IEC 60900 ハンドル長さ(mm)120 ブレード長さ(mm)(非絶縁ブレード部)18 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする