3/22より値下げ!現場を応援

0805-110 ミニペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071386 0805-110 ミニペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071386 0805-110 ミニペンチ KNIPEX(クニペックス) 19071386

ミニペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19071386 品番0805-110
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

全長(mm)110 質量(g)85 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(mm)銅9.0 切断能力(Φmm) アルミ線9.0 切断能力(Φmm)中硬線2.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする