3891-200 メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19071456

3891-200 メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19071456
3891-200 メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19071456
3891-200 メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19071456

メカニックプライヤー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19071456品番3891-200
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。

全長(mm)200口先長(mm)73長さ(mm)73(つかみ部)トラスコ品番446-7949幅(mm)(ジョイント部)17.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5質量(g)177先端形状ロングノーズ先端厚さ(mm)2.0サイズ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605711
2024-07-16
用途: 機械のメンテナンス

2本目の購入ですが、これほど汎用性のあるプライヤーはない。機器のメンテナンスでは必ずと言っていいほど出番がある1軍工具。

1が参考にしています
対象商品 : 32605711
2024-01-24
用途: 機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのクニペックス関連のページは誤りが多すぎる。
プラスチックハンドルなのにコンフォートハンドルとか、ベントノーズなのにストレートヘッドとか、記載誤りが多い。
自分は品番で調べてから購入するが、知らない人は誤って購入してしまうだろう。

1が参考にしています
対象商品 : 32605711
2020-10-10
用途: オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品 : 19071447
2020-03-31
用途: ホースクリップの解除

先の角度が微妙で作業しにくいところで使えるかと思ったが
先細のバイスのほうが使用しやすかった

1が参考にしています
2015-03-22
用途: 自動車整備
有限会社安部モータース

スナップオンより上でしょ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする