ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19071474 品番 5000-160SB
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。

全長(mm)160 質量(g)215 切断能力(Φmm)中硬線1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071492
2021-08-14
用途:
リベットの線がきれいに破断されなかったときの仕上げ時
製造業

元々、刃の形状が私が使う用途とミスマッチしていたので選択ミスではあったのですが、直径2mmにも満たない鉄線を切ることはできませんでした。ペンチについているニッパー部分では簡単に切れたので、これなら余裕と思っていたのですが。
工具の選択は難しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19071492
2020-02-24
用途:
農機具のメンテナンス時
建設業・工事業

おどろくほど、迅速な対応でした。ぜひまた利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19071587
2015-11-21
用途:
建築作業等
アグリジーゼル 様

刃の部分は硬くかんたんには欠けず、しかしながら柄の方は適度にしなり 手に負担が掛かりにくく使いやすい。
  さすが世界のクニペックス製ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする