5001-160SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 19071535 5001-160SB ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 19071535

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19071535 品番 5001-160SB
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。

全長(mm)160 質量(g)235 切断能力(Φmm)中硬線1.8 トラスコ品番786-7514 刃長(mm)20.5 ハンドルプラスチックコーティング 刃先形状傘状 仕上ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー) 硬度HRC(刃部)約60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071492
2021-08-14
用途:
リベットの線がきれいに破断されなかったときの仕上げ時
製造業

元々、刃の形状が私が使う用途とミスマッチしていたので選択ミスではあったのですが、直径2mmにも満たない鉄線を切ることはできませんでした。ペンチについているニッパー部分では簡単に切れたので、これなら余裕と思っていたのですが。
工具の選択は難しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19071492
2020-02-24
用途:
農機具のメンテナンス時
建設業・工事業

おどろくほど、迅速な対応でした。ぜひまた利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19071587
2015-11-21
用途:
建築作業等
アグリジーゼル 様

刃の部分は硬くかんたんには欠けず、しかしながら柄の方は適度にしなり 手に負担が掛かりにくく使いやすい。
  さすが世界のクニペックス製ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする