5001-300 ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 19071587

 

5001-300 ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 19071587 5001-300 ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 19071587

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)300 注文コード19071587 品番5001-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は全長・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。

全長(mm)300 質量(g)903 切断能力(Φmm)中硬線2.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19071587 5001-300 19071517 5000-250 ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 1丁 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071492
2021-08-14
用途:
リベットの線がきれいに破断されなかったときの仕上げ時
製造業

元々、刃の形状が私が使う用途とミスマッチしていたので選択ミスではあったのですが、直径2mmにも満たない鉄線を切ることはできませんでした。ペンチについているニッパー部分では簡単に切れたので、これなら余裕と思っていたのですが。
工具の選択は難しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19071492
2020-02-24
用途:
農機具のメンテナンス時
建設業・工事業

おどろくほど、迅速な対応でした。ぜひまた利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19071587
2015-11-21
用途:
建築作業等
アグリジーゼル 様

刃の部分は硬くかんたんには欠けず、しかしながら柄の方は適度にしなり 手に負担が掛かりにくく使いやすい。
  さすが世界のクニペックス製ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする