ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19071684 品番 2502-160SB
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

全長(mm)160 トラスコ品番766-1762 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.0、(口先先端)2.5 質量(g)144 先端先細 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線2.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19071657
2020-03-23
用途:
バイク整備など
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがクニペックスです。
先っぽで掴んだ時のしっかり感が良いです。
あと少々ねじっても曲がりません。
この辺は安物とは比べ物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
19071675
2016-02-27
用途:
農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会 様

強い食いつき確実な操作性

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする