ワイヤーロープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19072122 品番9561-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)150 用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に トラスコ品番446-9682 質量(g)205 切断能力(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする