ワイヤーロープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19072138 品番9561-190SB
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)190 用途あらゆるワイヤーロープの切断に トラスコ品番766-8481 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする