2201-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072953

2201-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072953 2201-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072953

丸ペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)140 注文コード19072953 品番2201-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)140 幅(mm)(ジョイント部)16.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)100 口先長(mm)28 先端厚さ(mm)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19072953 2201-140 89694193 2201-140 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) 1丁 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694184
2022-04-04
用途:
ステンレスワイヤー細工
その他業種

サイズの割に剛性が高く使いやすい
商品画像と全く違うものが届いたが

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品画像についてご迷惑をお掛けし申し訳ありません。早急に確認し対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする