丸ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)160 注文コード19072978 品番2205-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)160 幅(mm)(ジョイント部)18 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)169 口先長(mm)30 先端厚さ(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89694184
2022-04-04
用途:
ステンレスワイヤー細工
その他業種

サイズの割に剛性が高く使いやすい
商品画像と全く違うものが届いたが

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品画像についてご迷惑をお掛けし申し訳ありません。早急に確認し対応いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする