0201-200 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19073023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力型ペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 注文コード19073023 品番0201-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

全長(mm)200 質量(g)298 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(mm)銅13.0 切断能力(Φmm) アルミ線13.0
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19073023 0201-200 89694254 0201-200SB 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 1丁 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073084
2021-01-11
用途:
電線の切断に
K設備 様 (建設業・工事業)

切れ味もよく重宝しています。
今まではフジヤ、バーコなどを使用してきましたがその中では一番いいと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする