9914-300SB 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 19073154 9914-300SB 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 19073154

強力型喰い切り

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)300 注文コード19073154 品番9914-300SB
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。

全長(mm)300 質量(g)499 刃幅(mm)25 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073102
2022-08-29
用途:
ワヤーカッター
製造業

スペックのとおりでした。4mm鉄棒切っても、ブレードのダメージはメッキ抜けるぐらいしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする