0207-225 強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19073355 0207-225 強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19073355

強力絶縁ペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 長さ(mm)225 注文コード19073355 品番0207-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。

長さ(mm)225 トラスコ品番835-6463 質量(g)486 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 硬線3.0 切断能力(mm)銅14 切断能力(Φmm) アルミ線14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする