穴用スナップリングプライヤー 45°

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19073538 品番 4431-J02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)140 トラスコ品番471-3567 質量(g)90 適合内径(Φmm)8-13 先端チップ径(mm)0.9
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073556
2021-10-20
用途:
機械修理
卸売・小売業

思ったより小さかった。修理に役立ったので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする