※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

穴用スナップリングプライヤー 曲

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)300 トラスコ品番471-3559 注文コード19073678 品番4421-J41SB
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)300 質量(g)462 先端チップ径(mm)3.2 トラスコ品番471-3559 適合内径(Φmm)85-140
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073653
2020-07-04
用途:
除雪機整備

Φ42のクリップ 簡単に外れました。とても使い易いです。
品物が届いてから知ったのですが、ドイツ製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする