穴用スナップリングプライヤー 直

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19073696 品番 4410-J6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。

全長(mm)580 トラスコ品番496-8409 質量(g)1755 適合内径(Φmm)252-400 先端チップ径(mm)4.5
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする