穴用スナップリングプライヤー 直

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)180 トラスコ品番446-8040 注文コード19073714 品番4413-J2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

材質クロムバナジウム鋼(焼入焼戻) 表面処理クロムメッキ トラスコ品番446-8040 全長(mm)180 質量(g)138 適合内径(Φmm)19-60 先端チップ径(mm)2.0
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19073793
2021-12-21
用途:
修理作業及び機械部品のメンテナンス
マリンテック 様 (サービス業)

取り外しの丁度良い長さで作業ができ、
時間短縮でなる。

対象商品:
19073775
2021-09-18
用途:
機械修理
製造業

高いですが、良い商品です。クニペックスは違います。

対象商品:
19073757
2018-03-16
用途:
メンテナンス

納品時に検品した所、先端のチップが変形していて使用出来ない。残念ながら返品。

対象商品:
19073784
2016-07-14
用途:
機械のメンテナンス(ローラーコンベアのベアリング抜き)用に購入しました。
成田鋼業株式会社 様

シンプルな形で力も入りやすくスムーズに交換が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする