細工用プライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19073942 品番1903-130
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼 幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0 質量(g)72 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする