時計細工用アジャスティングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番786-7484 注文コード19073976 品番3721-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類精密プライヤ 全長(mm)125 トラスコ品番786-7484 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)12.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)74 口先長(mm)27 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする