KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
自転車用プライヤー 20°ベントヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19074055
品番
8421-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
先端形状
ベントノーズ
トラスコ品番
497-2562
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
厚さ(mm)
(ヘッド)3.5
質量(g)
182
先端厚さ(mm)
3.5
使用範囲(Φmm)
(パイプ)6/10