軸用グリップリング用プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074082 品番 4611-G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 適合シャフト径(Φmm)5-13 軸穴種別軸用 トラスコ品番831-4542 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼 質量(g)85 先端チップ径(mm)1.8
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする