軸用スナップリングプライヤー 45°

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074134 品番 4631-A22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)185 適合シャフト径(Φmm)19-60 軸穴種別軸用 トラスコ品番471-3630 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼 質量(g)133 先端チップ径(mm)1.8
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074116
2021-11-08
用途:
ドライブシャフトオイルシール交換時
製造業

残念ながら使用しませんでした。
フロントハブをつけた状態で、脱着できましたので

対象商品:
19074134
2016-10-14
用途:
自動車フロントハブメンテナンス
東野重機 様

クニペックスの直のタイプは車のシャフトが出ているとスナップリングをくわえる時、
握りの部分がこのシャフトに当たるので、リングが外れやすい。

でもこれだと(45度)シャフトに握り部があたらないので
しっかりとリングを最後まで外れることなく作業できるので、いいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする