※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4623-A11 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074195 4623-A11 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074195

軸用スナップリングプライヤー 曲

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074195 品番 4623-A11
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)125 適合シャフト径(Φmm)10-25 軸穴種別軸用 トラスコ品番831-4562 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼 質量(g)84 先端チップ径(mm)1.3
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする