※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4623-A31 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074213 4623-A31 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074213

軸用スナップリングプライヤー 曲

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074213 品番 4623-A31
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)200 適合シャフト径(Φmm)40-100 軸穴種別軸用 トラスコ品番831-4564 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼 質量(g)221 先端チップ径(mm)2.3
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする